LEDVANCE - LDVDALI2SENSPDWCM DALI-2 SENSOR LS/PD W CM FS1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore multifunzione
Profondità - 69 mm
Diametro - 105 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
24 PZ
EAN
4052899630468
Codice prodotto
LDVDALI2SENSPDWCM
Cod. produttore
DALI2SENSPDWCM
Produttore
LDV
Modello:
Sensore multifunzione
Profondità:
69 mm
Diametro:
105 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
69 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
sì