LEDVANCE - LDVBLKCBOELCG3HMT BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4099854481055
Codice prodotto
LDVBLKCBOELCG3HMT
Cod. produttore
BLKCBOELCG3HMT
Produttore
LDV
Kit di emergenza Plug & Upgrade per convertire le lampade BULKHEAD COMBO in lampade di emergenza. Caratteristiche del prodotto: Modalità operativa: mantenuta (M) o non mantenuta (M). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Vantaggi del prodotto: Concetto Plug & Upgrade per convertire l'apparecchio On/Off in un apparecchio di emergenza. Facile manutenzione grazie alla funzione di autotest manuale per l'illuminazione di emergenza. Funzionamento della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con tempo di scarica di 3 ore. Facile sostituzione della batteria possibile. Il kit di emergenza aggiornabile modularmente riduce la complessità di gestione delle scorte. Aree di applicazione: Adatto per BULKHEAD COMBO ROUND. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Apparecchiatura / Accessori: Batteria inclusa. LED di controllo con supporto per installazione a incasso incluso. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essereeffettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..



