pagina iniziale

LEDVANCE - LDV4P4CCON25CM 4p4c connection cables 25 cm

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDV4P4CCON25CM 4p4c connection cables 25 cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Profondità - 250 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321660145

Codice prodotto

LDV4P4CCON25CM

Cod. produttore

4P4CCON25CM

Produttore

LDV

Modello:

Altri

Profondità:

250 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Cavi di collegamento 4p4c. Caratteristiche prodotto: Cavo per collegamento modulare 4p4c. La confezione contiene 50 pezzi. Aree applicative: Adatto per tutti i componenti OSRAM con sistema di connettori modulare 4p4c.