LE PROLUNGHE SAS - PRG8980/OR PIATTINA C/S 2x0.50 ORO - MT.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale della guaina esterna - Tessile
Materiale del conduttore - Rame
Numero di conduttori - 2
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
EAN
8006412898022
Codice prodotto
PRG8980/OR
Cod. produttore
8980/OR
Produttore
PRG
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
Tessile
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di conduttori:
2
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Oro
Tensione nominale U:
300 V


