pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8980/N PIATTINA C/S 2x0.50 NERO - MT.100

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG8980/N PIATTINA C/S 2x0.50 NERO - MT.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Tessile

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Numero di conduttori - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8006412898039

Codice prodotto

PRG8980/N

Cod. produttore

8980/N

Produttore

PRG

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

Tessile

Materiale del conduttore:

Rame

Numero di conduttori:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Tensione nominale U:

300 V

Piattina costa stretta "Elasty II" colore nero, matasse da 100m. Cavo FRW-CS (Salcavi), isolamento in PVC tipo T1, tensione di esercizio 300 Vac, temperatura di utilizzo 5 ÷ 70°C.