LE PROLUNGHE SAS - PRG8976/TR CAVO TONDO 3G1.50 TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
200 M
EAN
8006412897650
Codice prodotto
PRG8976/TR
Cod. produttore
8976/TR
Produttore
PRG
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
450 V
Twistatura:
A terne
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Diametro esterno approssimativo:
7.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C
Tensione nominale U:
750 V



