LE PROLUNGHE SAS - PRG8973/OR CAVO TONDO 3G0.75 ORO - MT.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 3
Confezione
300 PZ
EAN
8006412897322
Codice prodotto
PRG8973/OR
Cod. produttore
8973/OR
Produttore
PRG
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Superficie del conduttore:
Ramato
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Oro
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Colori e numeri
Con conduttore di terra:
sì
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Diametro esterno approssimativo:
5.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C
Tensione nominale U:
300 V
Forma del conduttore:
Tondo
Barriera protettiva:
PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


