pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8973/N CAVO TONDO 3G0.75 NERO - MT.100

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG8973/N CAVO TONDO 3G0.75 NERO - MT.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 300 M

EAN

8006412897315

Codice prodotto

PRG8973/N

Cod. produttore

8973/N

Produttore

PRG

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Superficie del conduttore:

Ramato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colori e numeri

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Diametro esterno approssimativo:

5.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

300 V

Forma del conduttore:

Tondo

Barriera protettiva:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

CAVO SUPERFLEX Matasse da m 100 - Ideale per illuminazione - cavo H03VV-F (Salcavi ) tondo - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 3G0,75 mm2 - Lunghezza m 100 - Colore Nero