LE PROLUNGHE SAS - PRG8973/10-TR CAVO TONDO 3G0.75 TRASPARENTE MT.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore - Rame
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8006412897346
Codice prodotto
PRG8973/10-TR
Cod. produttore
8973/10-TR
Produttore
PRG
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale del conduttore:
Rame
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Superficie del conduttore:
Argentato
Sezione nominale del conduttore (AWG):
19 kcmil
Materiale dell'isolamento del conduttore:
FEP (Etilene Propilene Fluorurato)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Altri
Geometria del cavo:
Tondo
Identificazione dei conduttori:
Cifre
Con conduttore di terra:
sì
Elemento di supporto:
Nessuno
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Diametro esterno approssimativo:
5.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...70 °C
Tensione nominale U:
300 V
Forma del conduttore:
Tondo
Con filo di drenaggio:
no
Schermato:
no
Barriera protettiva:
PVC (Polivinilcloruro)
Armatura / Rinforzo:
Nessuno



