pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8887 COPERCHIO DI CHIUSURA SERIE VOLUX

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 78 mm

  • Profondità - 13 mm

  • Forma - Tondo

  • Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite

  • Con uscita cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412888702

Codice prodotto

PRG8887

Cod. produttore

8887

Produttore

PRG

Diametro:

78 mm

Profondità:

13 mm

Forma:

Tondo

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

SERIE VOLUX per scatole tipo 503 Coperchio di chiusura