LE PROLUNGHE SAS - PRG8837/PI APPLIQUE 45? E27 R.ANTIC. P.PIEGA D.22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 60 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8006412883745
Codice prodotto
PRG8837/PI
Cod. produttore
8837/PI
Produttore
PRG
Max prestazioni del sistema:
60 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Rame
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
E27
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...250 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
200 mm
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Larghezza:
105 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Diametro esterno:
220 mm
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Alimentazione:
Non richiesto
Lunghezza di incasso:
200 mm
Altezza / Profondità:
330 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Adatto per lampade di potenza:
0...60 W
Diffusore luce:
Altri
Larghezza di incasso:
105 mm
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Altezza/profondità di installazione:
330 mm
Numero di poli:
1
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



