pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8832 APPLIQUE E27 R.ANTIC.(NUDA)+GHIERA PORC.

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412883202

Codice prodotto

PRG8832

Cod. produttore

8832

Produttore

PRG

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Rame

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

E27

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

210 mm

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Larghezza:

105 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Lunghezza di incasso:

210 mm

Altezza / Profondità:

255 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

0...60 W

Diffusore luce:

Nessuno

Larghezza di incasso:

105 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

no

Altezza/profondità di installazione:

255 mm

Numero di poli:

1

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

SERIE CLASSIC - APPLIQUE DA PARETE Applique da parete a 90?- Attacco E27 - Potenza 60 W - Grado di protezione IP 20. Ad una luce. In rame anticato. Ghiera in porcellana bianca.