pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8798/LRA-40 LAMP. E27 P.LISCIO RAME ANTICATO D.40 CM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 720 mm

  • Diametro - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006412879861

Codice prodotto

PRG8798/LRA-40

Cod. produttore

8798/LRA-40

Produttore

PRG

Max prestazioni del sistema:

60 W

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Lunghezza:

720 mm

Diametro:

400 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...250 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

75 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Nessuno

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

75 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

2

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Collegamento:

Altri

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Nessuno

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per lampade di potenza:

0...60 W

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

SERIE CLASSIC - LAMPADARI Lampadario - Attacco E27 - Potenza 60W - Grado di protezione IP 20. Con montatura in porcellana bianca. Ghiera in porcellana bianca. Rosone in porcellana bianca. Con piatto liscio diametro 40 cm in rame anticato. Cavo colore oroe catena metallica.