LE PROLUNGHE SAS - PRG8719 COPERCHIO PER BASE PORT. R.SATINATO D.78


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 78 mm
Forma - Tondo
Modello - Altri
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Con uscita cavo - no
Confezione
12 PZ
EAN
8006412871902
Codice prodotto
PRG8719
Cod. produttore
8719
Produttore
PRG
Diametro:
78 mm
Forma:
Tondo
Modello:
Altri
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Con uscita cavo:
no
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Con viti:
sì
Piombabile:
no
SERIE RAME Coperchio di chiusura in rame satinato per base rotonda con viti di fissaggio - diametro 78 mm