pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8709/16-A BASE PORT.6FORI ALTA 4.5CM R.ANT.DIAM.16

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Rame

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8006412870943

Codice prodotto

PRG8709/16-A

Cod. produttore

8709/16-A

Produttore

PRG

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Colore:

Rame

Qualità del materiale:

Rame

Tipo di superficie:

Lucido

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Forma:

Rettangolare

Superficie:

Altri

Con placca:

no

Numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Montaggio su canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Profondità del dispositivo:

45 mm

Larghezza del dispositivo:

146 mm

Altezza del dispositivo:

114 mm

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

no

Con ingresso tubo di installazione:

Numero di ingressi:

6

Ingresso sul fondo:

Larghezza:

146 mm

Numero di morsetti a terra:

1

SERIE RAME Base portafrutto con sei fori in rame anticato per tubi diametro 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi