pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8696 CAPPUCCIO PER TUBI D.20 RAME SATINATO

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro tubo nominale - 20...20 mm

  • Adatto per tubi rigidi -

  • Adatto per tubi flessibili - no

  • Materiale - Altri

  • Adatto per tubi pieghevoli - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8006412869602

Codice prodotto

PRG8696

Cod. produttore

8696

Produttore

PRG

Per diametro tubo nominale:

20...20 mm

Adatto per tubi rigidi:

Adatto per tubi flessibili:

no

Materiale:

Altri

Adatto per tubi pieghevoli:

no

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

A prova di vento:

no

Membrana spingibile:

no

SERIE RAME Tappo di chiusura per tubi in rame satinato da diametro 20 mm