pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG8678/B PRESA TRASM. DATI CAT. 5 CON BASE 2.0

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Adatto per cavo tondo -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8006412867820

Codice prodotto

PRG8678/B

Cod. produttore

8678/B

Produttore

PRG

Categoria:

5

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

no

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

23...24

Adatto per cavo piatto:

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

SERIE BASE 2.0 Presa trasmissione dati categoria 5 completo di viti e base