LE PROLUNGHE SAS - PRG8557 PRESA TV D.9.5 SERIE RESTYLING


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 0
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
6 PZ
EAN
8006412855728
Codice prodotto
PRG8557
Cod. produttore
8557
Produttore
PRG
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
0
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Contenitore completo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
88 mm
Altezza del dispositivo:
88 mm
Profondità del dispositivo:
56 mm
Tipo di presa:
TV