LE PROLUNGHE SAS - PRG8399 PIATTELLO IN PORCEL. SERIE VOLUX 20.20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Coperchio scatola
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Qualità del materiale - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
8006412839902
Codice prodotto
PRG8399
Cod. produttore
8399
Produttore
PRG
Composizione:
Coperchio scatola
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Altri
Con placca:
no
Numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Con ingresso cavi:
no
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
110 mm
Larghezza del dispositivo:
110 mm
Altezza del dispositivo:
10 mm