LE PROLUNGHE SAS - PRG7899/40 PIATTO PIEGA IN RAME ANTICATO D.40 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Marrone
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8006412789917
Codice prodotto
PRG7899/40
Cod. produttore
7899/40
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Marrone
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
400 mm
RICAMBI Piatto piega in rame anticato - attacco E27 diametro 40 cm