LE PROLUNGHE SAS - PRG7860 PIATTO DECORO D.22 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Multicolore
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8006412786008
Codice prodotto
PRG7860
Cod. produttore
7860
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Multicolore
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
220 mm
RICAMBI Piatto in cporcellana bianca con decoro bordo blu - attacco E27 diametro 22 cm