LE PROLUNGHE SAS - PRG7822 PIATTO PIEGA D.22 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8006412782208
Codice prodotto
PRG7822
Cod. produttore
7822
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
220 mm
RICAMBI Piatto piega in porcellana bianca - attacco E27 diametro 22 cm