LE PROLUNGHE SAS - PRG7820/40 PIATTO LISCIO D.40 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8006412782048
Codice prodotto
PRG7820/40
Cod. produttore
7820/40
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
400 mm
RICAMBI Piatto liscio in porcellana bianca - attacco E27 diametro 40 cm



