LE PROLUNGHE SAS - PRG7810 VETRO TULIP D.15 CM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Vetro
Colore - Bianco
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8006412781003
Codice prodotto
PRG7810
Cod. produttore
7810
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Vetro
Colore:
Bianco
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Diametro:
150 mm
RICAMBI Vetro Tulip attacco E27