LE PROLUNGHE SAS - PRG7771/1 SERIE DELUX DEVIAT.ROT 10A 250V BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di cablaggio - Deviatore 
- Funzionamento - Manopola a rotella 
- Metodo di montaggio - Incasso in mobili 
- Colore - Bianco 
- Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8006412307777
Codice prodotto
PRG7771/1
Cod. produttore
7771/1
Produttore
PRG
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Manopola a rotella
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con parte superiore della scatola
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Altri
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
130 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
100 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
10 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco