LE PROLUNGHE SAS - PRG7730 INTERR.ROT. D.85MM 10A 250V PIETRA CE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Manopola a rotella
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Beige
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Confezione
6 PZ
EAN
8006412773008
Codice prodotto
PRG7730
Cod. produttore
7730
Produttore
PRG
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Manopola a rotella
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Beige
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
sì
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Materiale:
Pietra
Qualità del materiale:
Altri
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
85 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
85 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
77 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Beige