LE PROLUNGHE SAS - PRG7722 DEVIATORE ROTATIVO D.90 MM - EURO-COTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Manopola a rotella
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Marrone
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Confezione
6 PZ
EAN
8006412772209
Codice prodotto
PRG7722
Cod. produttore
7722
Produttore
PRG
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Manopola a rotella
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Marrone
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
sì
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
90 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
82 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
90 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Marrone