pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG7721 INTERR. ROT. D.90MM 10A 250V-EURO-COTTO

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Marrone

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8006412772100

Codice prodotto

PRG7721

Cod. produttore

7721

Produttore

PRG

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Manopola a rotella

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Marrone

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

90 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza del dispositivo:

90 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

82 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Marrone

SERIE EUROCOTTO IN ARGILLA TRATTATA Interruttore rotativo 10A 250V