LE PROLUNGHE SAS - PRG7521 ROSONE LISCIO BIANCO D.70 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8006412752102
Codice prodotto
PRG7521
Cod. produttore
7521
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
70 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
33 mm
Trasparente:
no
Diametro:
7 mm
PORCELLANA BIANCA Rosone in porcellana liscio completo di viti - diametro 70 mm



