LE PROLUNGHE SAS - PRG7520 ROSONE LISCIO BIANCO D.90 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 90 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8006412752003
Codice prodotto
PRG7520
Cod. produttore
7520
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
43 mm
Trasparente:
no
Diametro:
90 mm
PORCELLANA BIANCA Rosone in porcellana liscio completo di viti - diametro 90 mm