LE PROLUNGHE SAS - PRG7410 LAMP.E27 P.CAMP.TRAF.FIORE D.26CM+ROSONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 60 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Lunghezza - 750 mm
Diametro - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8006412741007
Codice prodotto
PRG7410
Cod. produttore
7410
Produttore
PRG
Max prestazioni del sistema:
60 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Lunghezza:
750 mm
Diametro:
260 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Dimmerazione DALI-2:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...250 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Larghezza:
100 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore intercambiabile:
no
Riflettore:
Nessuno
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
100 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile DSI:
no
Numero di poli:
2
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Collegamento:
Altri
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Nessuno
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per lampade di potenza:
0...60 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no