LE PROLUNGHE SAS - PRG7117 ROSONE LAVORATO COTTO D.90 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Altri
Colore - Marrone
Lunghezza - 90 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8006412711710
Codice prodotto
PRG7117
Cod. produttore
7117
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Altri
Colore:
Marrone
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
42 mm
Trasparente:
no
Diametro:
90 mm
SERIE COTTO IN TERRACOTTA NATURALE Rosone lavorato completo di viti - diametro 90 mm