LE PROLUNGHE SAS - PRG608 GANCIO OTTON. AD ANELLO 33/42MM (M 10x1)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Altri
Colore - Ottone
Lunghezza - 33 mm
Larghezza - 42 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8006412060801
Codice prodotto
PRG608
Cod. produttore
608
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Altri
Colore:
Ottone
Lunghezza:
33 mm
Larghezza:
42 mm
Diametro:
14 mm
ACCESSORI ILLUMINAZIONE Gancio ottonato ad anello M 10x1 foro centrale passante