LE PROLUNGHE SAS - PRG605 FINALE OTTONATO FILET. 14/24 MM (M 10x1)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Altri
Colore - Ottone
Altezza - 24 mm
Diametro - 14 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8006412060504
Codice prodotto
PRG605
Cod. produttore
605
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Altri
Colore:
Ottone
Altezza:
24 mm
Diametro:
14 mm
ACCESSORI ILLUMINAZIONE Finale ottonato filetto M 10x1