LE PROLUNGHE SAS - PRG599/OT GANCIO OTTONATO PER TIGE M10X1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Ottone
Larghezza - 33 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8006412059904
Codice prodotto
PRG599/OT
Cod. produttore
599/OT
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Ottone
Larghezza:
33 mm
Altezza:
25 mm
Diametro:
15 mm
Gancio ottonato per tige - foro centrale passante - M 10x1