LE PROLUNGHE SAS - PRG599/FU GANCIO FUME' PER TIGE M10x1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Altri
Larghezza - 33 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8006412059935
Codice prodotto
PRG599/FU
Cod. produttore
599/FU
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Larghezza:
33 mm
Altezza:
25 mm
Diametro:
15 mm
Gancio fum? per tige - foro centrale passante - M 10x1