pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5980/P ROSONE LISCIO D.70 MM

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Altri

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 70 mm

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8006412598021

Codice prodotto

PRG5980/P

Cod. produttore

5980/P

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Lunghezza:

70 mm

Larghezza:

70 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

30 mm

Trasparente:

no

Diametro:

70 mm

SERIE ELITE Rosone liscio in porcellana bianca completo di viti - diametro 70 mm - H 30 mm