pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG598/FU TIGE FUME COMPLETA GANCIO 85MM M10X1

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG598/FU TIGE FUME  COMPLETA GANCIO 85MM M10X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Colore - Ottone

  • Lunghezza - 105 mm

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412059812

Codice prodotto

PRG598/FU

Cod. produttore

598/FU

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Colore:

Ottone

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

25 mm

Diametro:

10 mm

Tige fum? completa di gancio - h tige 85mm - filetto M 10x1