LE PROLUNGHE SAS - PRG598/CR TIGE CROMATA COMPL. GANCIO 85mm M10x1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Altri
Lunghezza - 105 mm
Larghezza - 25 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8006412059829
Codice prodotto
PRG598/CR
Cod. produttore
598/CR
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
25 mm
Diametro:
10 mm
Tige cromata completa di gancio - h tige 85mm - filetto M 10x1