LE PROLUNGHE SAS - PRG5971 DEVIATORE ROTATIVO D.70 MM 10A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di cablaggio - Deviatore 
- Funzionamento - Manopola a rotella 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Bianco 
- Composizione - Elemento di base con scatola completa 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8006412597109
Codice prodotto
PRG5971
Cod. produttore
5971
Produttore
PRG
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Manopola a rotella
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
sì
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Altri
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza del dispositivo:
80 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
70 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Bianco