pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5928/10-N TRECCIA SETA 3G0.75 NERO MT. 10

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 kV

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Specifica del materiale della guaina esterna - Altri

  • Numero di conduttori ausiliari - 0

  • Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412027873

Codice prodotto

PRG5928/10-N

Cod. produttore

5928/10-N

Produttore

PRG

Tensione nominale U0:

300 kV

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di conduttori ausiliari:

0

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Diametro esterno approssimativo:

6.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Tensione nominale U:

300 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

26 Ohm/km

Forma del conduttore:

Tondo

Numero di conduttori:

3

Twistatura:

A terne

Schermatura sulla twistatura:

Treccia

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Identificazione dei conduttori:

Colore

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

70 °C

Schermato:

Con filo di drenaggio:

no

Barriera protettiva:

PVC (Polivinilcloruro)

Armatura / Rinforzo:

Treccia

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

TRECCIA SETA Treccia seta bipolare a doppio rivestimento, tipo FRR ? Sezione 3G0.75mm2 Colore nero ? Lunghezza 10 m