LE PROLUNGHE SAS - PRG566 PORTALAMPADE E27 CON BASE IN PORCELLANA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8006412056606
Codice prodotto
PRG566
Cod. produttore
566
Produttore
PRG
Portalampada:
E27
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
BASE PORTALAMPADE E27 Base portalampada E27 in porcellana completa di portalampade E27 in porcellana