LE PROLUNGHE SAS - PRG551 PORT. E27 IN PORCELLANA C/STAFFA IN GIU'


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Bianco
Confezione
46 PZ
EAN
8006412055104
Codice prodotto
PRG551
Cod. produttore
551
Produttore
PRG
Portalampada:
E27
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
PORTALAMPADE E27 In porcellana corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T250 morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Portalampada in porcellana E27 con staffa verso il basso