LE PROLUNGHE SAS - PRG5366 PENDENTI PER SOFF.2x0.75 MT.1 CONICO BN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 1 mm
Accessorio - no
Confezione
24 PZ
EAN
8006412536610
Codice prodotto
PRG5366
Cod. produttore
5366
Produttore
PRG
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
PENDENTI PER SOFFITTO Pendente in materiale plastico con rosone + tendicavo a 3 fori cavo plastigomma H03VV-F portalampade E27 semifilettato completo di ghiera plastica E27 230V~ IP 20 Max 60W uso interno CON ROSONE CONICO diametro 110mm - Sezione 2x0,75mm2 - Lunghezza m 1 - Colore Bianco