pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5189 CORD.LIN.3G1 MT.3 SP/10A+PR/AC NE IMQ

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG5189 CORD.LIN.3G1 MT.3 SP/10A+PR/AC NE IMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8006412518937

Codice prodotto

PRG5189

Cod. produttore

5189

Produttore

PRG

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Altri

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

C13

Corrente nominale:

10 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altri

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

220...250 V

Cavo spiralato:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.9 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

CORDONI PER CONNETTORI Con spina stampata 10A 250V~ e presa AC 250V~ cavo plastigomma H05VV-F Sezione 3G1mm2 - Lunghezza m 3 - Colore Nero