pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG5182 CORDONE 3G1.5 MT.3 SP/PR CONNETTORE 3P

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG5182 CORDONE 3G1.5 MT.3 SP/PR CONNETTORE 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006412518203

Codice prodotto

PRG5182

Cod. produttore

5182

Produttore

PRG

Lunghezza:

3 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Connettore del dispositivo (IEC 60320)

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

C5

Ingresso cavi raccordo 2:

Lineare

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

C6

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

220...250 V

Cavo spiralato:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.9 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

PROLUNGHE LINEARI Prolunga lineare con 2 capi connettori tripolari spina/presa - cavo plastigomma H05VV-F - sezione 3G1,50mm2. Colore nero - Lunghezza 3 m