pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG513 GHIERA E27 BIANCA

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG513 GHIERA E27 BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Ghiera filettata

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 15 mm

  • Diametro - 55 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8006412051304

Codice prodotto

PRG513

Cod. produttore

513

Produttore

PRG

Tipo di accessorio / ricambio:

Ghiera filettata

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Altezza:

15 mm

Diametro:

55 mm

GHIERA PORTALAMPADE E27 Ghiera in metallo per portalampade E27 - Colore bianco