pagina iniziale

LE PROLUNGHE SAS - PRG512 PORTALAMP. E27 + CAPP. FILETTATO BN

LE PROLUNGHE SAS
copiacopia
LE PROLUNGHE SAS - PRG512 PORTALAMP. E27 + CAPP. FILETTATO BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Plastica

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8006412051205

Codice prodotto

PRG512

Cod. produttore

512

Produttore

PRG

Portalampada:

E27

Materiale:

Plastica

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

M10x1

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

PORTALAMPADE E27 In materiale termoplastico monocorpo + cappello ad innesto rapido corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V~ temperatura nominale: T180 per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 2,5 mm2 - Per E27 - filettato - colore bianco