LE PROLUNGHE SAS - PRG507 PORTALAMP. E14 SEMIFILETTATO ZINCATO GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Materiale - Ceramica / metallo
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Ottone
Confezione
25 PZ
EAN
8006412050734
Codice prodotto
PRG507
Cod. produttore
507
Produttore
PRG
Portalampada:
E14
Materiale:
Ceramica / metallo
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Ottone
Filettatura esterna del portalampada:
M10x1
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
PORTALAMPADE E14 In metallo completo di frutto in porcellana con morsetto di terra e di cappello. Corrente nominale: 2A | Tensione nominale: 250V~ Temperatura nominale: T230 Per cavi rigidi o flessibili diametro 0,5 ? 1,5 mm2 - Per E14 - semifilettato -Colore zincato giallo