LE PROLUNGHE SAS - PRG5062 PROL.TV LIN. SPINA/PRESA D.9.5 MM MT.1.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Tipo di cavo - Cavo antenna
Impedenza - 75 Ohm
Colore - Bianco
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Confezione
24 PZ
EAN
8006412506217
Codice prodotto
PRG5062
Cod. produttore
5062
Produttore
PRG
Lunghezza:
1.5 m
Tipo di cavo:
Cavo antenna
Impedenza:
75 Ohm
Colore:
Bianco
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Schermatura:
Altri
PROLUNGHE LINEARI TV Con spina dritta diametro 9,5mm presa dritta diametro 9,5mm cavo TV 75 OHM tipo sottil Cavo TV - Lunghezza m 1,5 - Colore Bianco